text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver 890 3 GR. 3


Extra nehéz használatra, DIN ISO 2351-2 szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PH szerint, hatszöghajtás a DIN 3126 - C 8 (5/16) szerint, GEDORE speciális vanádium acél, lőfém kivitel, 4. méret: a hossz nem szabványosított.

Cikkszám G2426.000.003
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 3
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 3
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 8
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Phillips
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

Extra nehéz használatra, DIN ISO 2351-2 szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PH szerint, hatszöghajtás a DIN 3126 - C 8 (5/16) szerint, GEDORE speciális vanádium acél, lőfém kivitel, 4. méret: a hossz nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2426.000.003
EAN 4010886657171
UBB 240232962474
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 6571740
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.