text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver 887 TX T30 mm


Extra nehéz használatra, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Cikkszám G2433.300.001
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 35
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 35
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 8
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

Extra nehéz használatra, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Cikkszámok

Cikkszám G2433.300.001
EAN 4010886657119
UBB 203122622392
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 6571150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.