text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver 880 6,5 mm


Extra nehéz használatra, DIN ISO 2351-1 szerint, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Artikelnummer G2425.065.001
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 6.5
Verpakt per 1

Specificaties

Méret bit (mm) 6.5
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 6.5
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 8
Kétoldalas Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód 8207903000
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Extra nehéz használatra, DIN ISO 2351-1 szerint, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Artikelnummers

Artikelnummer G2425.065.001
EAN 4010886656686
UBB 203122619596
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6566820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.