text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver 880 14 mm


Extra nehéz használatra, DIN ISO 2351-1 szerint, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, GEDORE speciális vanádium acél, lőfém kivitel, Speciális vanádium acél, lőfém kivitel.

Cikkszám G2425.140.001
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 14
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 14
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 8
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 30
Type Screwdriver Bit

Leírás

Extra nehéz használatra, DIN ISO 2351-1 szerint, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, GEDORE speciális vanádium acél, lőfém kivitel, Speciális vanádium acél, lőfém kivitel.

Cikkszámok

Cikkszám G2425.140.001
EAN 4010886656747
UBB 203122620230
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 6567470
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.