text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver 2170 4 mm


DIN ISO 2380-1 B forma szerinti hegy, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Cikkszám
Szigetelt Igen
Tömeg 44
Teljes hossz (mm) 185
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 44
Teljes hossz (mm) 185
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Domború penge Nem
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 42
Árucikk kód 8205400000
Type Screwdriver

Leírás

DIN ISO 2380-1 B forma szerinti hegy, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám G2689.040.001
EAN 4010886826034
UBB 500503885732
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1612255

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.