text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver 2170 3 mm


DIN ISO 2380-1 B forma szerinti hegy, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Objednací číslo
Szigetelt Igen
Tömeg 40
Teljes hossz (mm) 185
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Baleno po 1

Specifikace

Szigetelt Igen
Tömeg 40
Teljes hossz (mm) 185
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Domború penge Nem
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 28
Árucikk kód 8205400000
Type Screwdriver

Popis

DIN ISO 2380-1 B forma szerinti hegy, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2689.030.001
EAN 4010886826010
UBB 500503885575
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 1612239

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.