text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver 2163 TXB-05 5 pieces


Süllyesztett TX fejű csavarokhoz, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Cikkszám G2688.050.001
Szigetelt Igen
Csomagolás Kartondoboz)
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Kartondoboz)
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 0
Torx csavarhúzók száma 5
Szerszámok száma összesen 5
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Forgatható kupak Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 240
Árucikk kód 8205400000
Type Torx Screwdriver Set

Leírás

Süllyesztett TX fejű csavarokhoz, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám G2688.050.001
EAN 4010886825884
UBB 500503885328
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1616617
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.