text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore Screwdriver 2163 TX T5


Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge illeszkedő illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A fogantyú végén jelölt meghajtás típusa, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból

Cikkszám G2687.050.001
Szigetelt Nem
Tömeg 35
Teljes hossz (mm) 145
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 35
Teljes hossz (mm) 145
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Forgatható kupak Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 24
Árucikk kód
Type Screwdriver

Leírás

Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge illeszkedő illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A fogantyú végén jelölt meghajtás típusa, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból

Cikkszámok

Cikkszám G2687.050.001
EAN 4010886825877
UBB 500503885245
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1616471
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.