text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore Screwdriver 2160 PZ 1 GR.1


Pengehegy DIN ISO 8764-1 PZ szerint, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge mo

Cikkszám
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 1
Tömeg 79
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 1
Tömeg 79
Teljes hossz (mm) 180
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore

Leírás

Pengehegy DIN ISO 8764-1 PZ szerint, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám G2686.000.001
EAN 4010886825969
UBB 500503876418
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1612182

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.