text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB VDE 8131 AB-200 H többszörös fogó ferde hegyű acél krómozott 200mm

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 217
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kiálló vágás Nem
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Model SB VDE 8131 AB-200 H

Leírás

Kifejezetten a villanyszerelők igényeihez tervezett VDE kivitelű fogó a következő funkciókkal: Kábelvágó: 5x2,5 mm² vagy Ø 12 mm-ig terjedő kábelek egyszerű elvágásához, Csupaszító pengék: Csupaszítási lehetőség 1,5 mm² és 2,5 mm² méretű vezetékekhez, Krimpelő profil: Huzalok krimpelése, Fogazott fogófelület: különleges tartóképesség kábelek és vezetékek húzásakor a szerelés során, Szögletes fogóhegy: kíméli a csuklót és teljes rálátást biztosít a munkadarabra, Helytakarékos a zsebben, csak egy szerszámra van szükség, VDE szigetelőhüvelyes fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint

Cikkszámok

Cikkszám 0P298691
EAN 4010886952825
UBB 500704950368
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3100383
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.