text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 3090 M hosszabbító mágnessel 3/8” négyszöghajtású króm-vanádium acél 120mm

Cikkszám 4G386554
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model SB 3090 M

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti átmenő furattal és négyszöghajtással rendelkező kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, A tartómágnes biztonságosan rögzíti a csavart vagy anyát a dugókulcsban, Egykezes működtetés - a csavar vagy anya azonnal becsavarható a dugókulcsbetéttel, A tartómágnes mágneses mezeje közvetlen érintkezés nélkül, középen tartja a csavart és anyát a dugókulcsban, Egy erős állandó mágnes még a nagyméretű csavarokat is megtartja, Tökéletes megoldás a szűk helyeken végzett munkához, Forró kovácsolt, 31CrV3 vanádium acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 4G386554
EAN 4010886951415
UBB 500704949550
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3093921
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.