text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-7 univerzális hosszabbító 1/2” négyszöghajtású króm-vanádium acél 120mm

Cikkszám 3H398407
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model SB 1990 KR-7

Leírás

Golyós véggel, Kézi működtetésű dugókulcsokhoz és tartozékokhoz, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós reteszeléssel, A hosszabbító 18°-ig elfordulhat, Terhelhetőség max. 230 N-m, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 3H398407
EAN 4010886951231
UBB 500704949147
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3093719
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.