text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 7 TL univerzális fogó 37mm állkapocsnyílás csúszásmentes fogantyú acél krómozott 7”

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 183
Vágószerkezettel Nem
Fej szélessége (mm) 6.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csíkozási funkcióval Nem
Reteszelőberendezéssel Igen
Fogantyúfedél Lakkozott
Márka Gedore
Model SB 142 7 TL

Leírás

DIN ISO 8976 Form C szerint, dobozos csuklóval és szorításvédelemmel, nyomógombos finombeállítás, 142 7 = 17 irányban állítható, nyomógombos egykezes beállítás nagy működtető felülettel, keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető helyekhez, hosszú fogóállkapcsok, eltolt fogófelületek, önbefogás anyákon és csöveken, GEDORE speciális króm-vanádium acél, indukciósan edzett fogazott felületek, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám 6E938511
EAN 4010886935514
UBB 500704947737
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2723956
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.