text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 12 TL univerzális fogó 44mm pofa nyílás csúszásmentes fogantyú acél krómozott 12”

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 550
Vágószerkezettel Nem
Fej szélessége (mm) 8.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csíkozási funkcióval Nem
Reteszelőberendezéssel Igen
Fogantyúfedél Lakkozott
Márka Gedore
Model SB 142 12 TL

Leírás

DIN ISO 8976 Form C szerint, dobozos csuklóval és szorításvédelemmel, finombeállítás nyomógombbal, 142 12 = 17 irányban állítható, nyomógombos egykezes beállítás nagy működtető felülettel, keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető helyekhez, hosszú fogóállkapcsok, eltolt fogófelületek, önbefogás anyákon és csöveken, GEDORE speciális króm-vanádium acél, indukciósan edzett fogazott felületek, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám 3E859313
EAN 4010886879139
UBB 500704947570
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2081229
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.