text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 10 TL vízszivattyú fogó 38mm pofa nyílás csúszásmentes fogantyú acél krómozott 10”

Műszaki adatok

Formája Ívelt
Tömeg 381
Vágószerkezettel Nem
Hosszúság (mm) 255
Anyag Acél
Csíkozási funkcióval Nem
Reteszelőberendezéssel Igen
Kovácsolt Igen
Márka Gedore
Model SB 142 10 TL

Leírás

DIN ISO 8976 szerint Form C, dobozos csuklóval és szorításvédelemmel, Finombeállítás nyomógombbal, 142 10 = 15-ös állítható, Nyomógombos egykezes állítás nagy működtető felülettel, Keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető helyekre, Hosszú fogóállkapcsok, Eltolt fogófelületek, önbefogás anyákon és csöveken, GEDORE speciális króm-vanádium acél, Indukciósan edzett fogazott felületek, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám 7B723198
EAN 4010886838969
UBB 500704947166
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 1700111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.