text.skipToContent text.skipToNavigation

Sega Gedore per metallo Small 404 280 mm


Lama per sega 404 A-406 A, Lama per sega n. 404 A-406 A, Lama per sega bimetallica n. 407 A

Numero articolo G2828.000.280
Design Seghetto da traforo
Tipo Hacksaw
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 145
Adatto per acciaio inox No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Seghetto da traforo
Tipo Hacksaw
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 145
Adatto per acciaio inox No
Adatto per alluminio
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per legno No
Lama sostituibile
Sega a tazza No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico 82021000
Type Hack Saw

Descrizione

Lama per sega 404 A-406 A, Lama per sega n. 404 A-406 A, Lama per sega bimetallica n. 407 A

Numeri di articolo

Numero articolo G2828.000.280
EAN 4010886650042
UBB 240147022372
UNSPSC 27112802
Nr articolo produttore  6500480
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.