text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódó racsni 31 KR 40-80 mm


Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszám G2300.800.001
Tömeg 7392
Kulcsszélesség (mm) 80
Hosszúság (mm) 960
Fej szélessége (mm) 118
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 7392
Kulcsszélesség (mm) 80
Hosszúság (mm) 960
Fej szélessége (mm) 118
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Betétgyűrűvel Igen
Fej magassága (mm) 39.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 7515
Type Friction Ratchet

Leírás

Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszámok

Cikkszám G2300.800.001
EAN 4010886625743
UBB 203120512280
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6257440
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.