text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódó racsni 31 KR 25-50 mm


Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszám G2300.500.001
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2213
Kulcsszélesség (mm) 50
Hosszúság (mm) 635
Fej szélessége (mm) 78.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2213
Kulcsszélesség (mm) 50
Hosszúság (mm) 635
Fej szélessége (mm) 78.1
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Betétgyűrűvel Igen
Fej magassága (mm) 31.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2280
Type Friction Ratchet

Leírás

Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszámok

Cikkszám G2300.500.001
EAN 4010886625668
UBB 203120511605
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6256630
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.