text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódó racsni 31 KR 25-46 mm


Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszám G2300.460.001
Tömeg 2302
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (mm) 635
Fej szélessége (mm) 78.1
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 2302
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (mm) 635
Fej szélessége (mm) 78.1
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Betétgyűrűvel Igen
Fej magassága (mm) 31.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2365
Árucikk kód 8204110000
Type Friction Ratchet

Leírás

Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszámok

Cikkszám G2300.460.001
EAN 4010886625651
UBB 203120511522
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6256550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.