text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódó racsni 31 KR 16-30 mm


Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszám G2300.300.001
Tömeg 709
Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (mm) 400
Fej szélessége (mm) 51.6
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 709
Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (mm) 400
Fej szélessége (mm) 51.6
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Betétgyűrűvel Igen
Fej magassága (mm) 19.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 680
Type Friction Ratchet

Leírás

Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszámok

Cikkszám G2300.300.001
EAN 4010886625552
UBB 203120511118
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6255580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.