text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódó racsni 31 KR 12-28 mm

Külső beszállítótól elérhető

Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszám G2300.280.001
Tömeg 466
Kulcsszélesség (mm) 28
Hosszúság (mm) 305
Fej szélessége (mm) 44.6
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 466
Kulcsszélesség (mm) 28
Hosszúság (mm) 305
Fej szélessége (mm) 44.6
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Betétgyűrűvel Igen
Fej magassága (mm) 18.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 455
Type Friction Ratchet

Leírás

Hatszöggyűrűk rendelésre, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszámok

Cikkszám G2300.280.001
EAN 4010886625521
UBB 203120511035
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6255230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.