text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódó racsni 31 K 30 inch


Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30" méretig, 35" csőmarkolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

Cikkszám G2302.000.762
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2435
Hosszúság (mm) 760
Betétgyűrűvel Nem
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2435
Hosszúság (mm) 760
Betétgyűrűvel Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2650
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Leírás

Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30" méretig, 35" csőmarkolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2302.000.762
EAN 4010886624371
UBB 203120502463
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6243730
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.