text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódó racsni 31 K 12 inch


Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-os csőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

Cikkszám G2302.000.304
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 406
Hosszúság (mm) 305
Betétgyűrűvel Nem
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 406
Hosszúság (mm) 305
Betétgyűrűvel Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 375
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Leírás

Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-os csőfogantyú, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2302.000.304
EAN 4010886624333
UBB 203120502042
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6243300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.