text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódási racsni 31 KR 12-24 mm


A hatszöggyűrűk kérésre rendelhetők, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, mangánfoszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszám G2300.240.001
Tömeg 497
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 305
Fej szélessége (mm) 44.6
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 497
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 305
Fej szélessége (mm) 44.6
Gyűrűs modell Dupla hatszög
Betétgyűrűvel Igen
Fej magassága (mm) 18.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 470
Árucikk kód 8204110000
Type Friction Ratchet

Leírás

A hatszöggyűrűk kérésre rendelhetők, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30"-ig, 35"-tól tolócsőfogantyú, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, mangánfoszfátozott, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm, A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = racsni 31 K 16" és betétgyűrű 31 R 32 mm.

Cikkszámok

Cikkszám G2300.240.001
EAN 4010886625484
UBB 203120510797
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6254850
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.