text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore súrlódási racsni 31 K 25 inch


Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30" méretig, 35" csőmarkolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

Cikkszám G2302.000.635
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1880
Hosszúság (mm) 635
Betétgyűrűvel Nem
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1880
Hosszúság (mm) 635
Betétgyűrűvel Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1930
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Leírás

Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Lapos tengely 30" méretig, 35" csőmarkolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2302.000.635
EAN 4010886624364
UBB 203120502380
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6243650
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.