Nedtrain Oud
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
Kalapácsok
Vörösréz és alumínium kalapácsok
Vörösréz kalapácsok
0Z213889
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
Gedore ROTBAND-PLUS 622 H-5 Rézkalapács Hickory nyél 800mm 5kg
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0Z213889
Kialakítás
Réz kalapács
Hosszúság (mm)
800
Nem visszavont
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Súly fej (g)
5000
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Réz kalapács
Hosszúság (mm)
800
Nem visszavont
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Súly fej (g)
5000
Teljes súly (g)
6150
Anyagfej
Vörösréz
Pálcás védelemmel
Igen
Márka
Gedore
Árucikk kód
82052000
Model
622 H-5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Klub alakú, DIN 5111 szerinti hickory nyéllel, ráadásul hosszú, edzett nyélvédő acélhüvellyel, A hüvely, a kúpos gallér, a rögzítőlemez és a facsavar a kalapácsfejet és a fa nyelét egy egységbe kapcsolja, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.
Cikkszámok
Cikkszám
0Z213889
EAN
4017981005982
UBB
500642566839
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
1985094