text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 620 E-1500 ütőkalapács kőris fa nyél 280mm 1.5kg

Cikkszám 1T138825
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 288
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 1500

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 288
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 1500
Teljes súly (g) 1749
Pálcás védelemmel Igen
Márka Gedore
Árucikk kód 82052000
Model 620 E-1500

Leírás

Formázott kőris (E 620 E) vagy hickory nyél (E 620 H) DIN 5135, kiegészítve hosszú, edzett nyélvédő acélhüvellyel, A hüvely, a kúpos gallér, a rögzítőlemez és a facsavar egy egységbe kapcsolja a kalapácsfejet és a fa nyelét, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány.

Cikkszámok

Cikkszám 1T138825
EAN 4010883888714
UBB 500642564859
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8887100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.