text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 609 H-4 szánkókalapács 700mm nyél 4kg

Cikkszám 5V934897
Kialakítás Szánkó kalapács
Hosszúság (mm) 705
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 4000

Műszaki adatok

Kialakítás Szánkó kalapács
Hosszúság (mm) 705
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 4000
Teljes súly (g) 4880
Pálcás védelemmel Igen
Márka Gedore
Model 609 H-4

Leírás

Pótfogantyúk komplett acélhüvellyel, kúpos gallérral, rögzítőlemezzel és facsavarral, Hickory fogantyú DIN 5112, kiegészítő hosszú és edzett acélhüvellyel, ROTBAND-PLUS fogantyúcsatlakozás, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS fogantyúcsatlakozás, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.

Cikkszámok

Cikkszám 5V934897
EAN 4010883867344
UBB 500642546211
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 8673490
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.