text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-400 Mérnöki kalapács Hickory nyél 305mm 400g 400g


DIN 5111-es kontúros kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel, amely ráadásul hosszú, edzett acél védőhüvellyel van ellátva, DIN 5111-es kontúros hickory nyéllel, amely ráadásul hosszú, edzett acél védőhüvellyel van ellátva, ROTBAND-PLUS nyélcsukló, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélcsukló, nag

Cikkszám 5D809233
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 310
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 310
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 400
Teljes súly (g) 605
Cserélhető hegy Nem
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Igen
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Model 600 H-400

Leírás

DIN 5111-es kontúros kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel, amely ráadásul hosszú, edzett acél védőhüvellyel van ellátva, DIN 5111-es kontúros hickory nyéllel, amely ráadásul hosszú, edzett acél védőhüvellyel van ellátva, ROTBAND-PLUS nyélcsukló, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélcsukló, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.

Cikkszámok

Cikkszám 5D809233
EAN 4010883858311
UBB 500632605795
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8583150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.