text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-100 Mérnöki kalapács Hickory nyél 260mm 100g 100g


Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott hickory nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam,

Cikkszám 7O886504
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 260
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 260
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 100
Teljes súly (g) 188
Cserélhető hegy Nem
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Igen
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Model 600 H-100

Leírás

Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott hickory nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány.

Cikkszámok

Cikkszám 7O886504
EAN 4010883858281
UBB 500632605530
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8582850
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.