QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Minden kategóriában
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
Minden kategóriában
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
3C427805
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
Gedore ütvecsavarozó gyűrűkulcs 65mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3C427805
Hosszúság (mm)
380
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
65
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
45
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
380
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
65
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
45
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
108
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3C427805
EAN
4010886806005
UBB
500642417686
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1416332