text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring racsnis kulcs 9 x 12 19mm


Lapos gyűrűs racsni UD-profillal, finom fogazású, Süllyesztett karváltóval, Lazításhoz vagy gyors meghúzáshoz nagy nyomatékátvitellel, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, reteszelőbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, kovácsolt, 9x12 mm-es nyomatékkulccsal vagy téglalap alakú fogantyúval való működt

Cikkszám 4F240626
Hosszúság (mm) 85.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 85.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 15.8
A fej magassága nagy (mm) 11.7
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Nagy fejszélesség (mm) 36.3
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Leírás

Lapos gyűrűs racsni UD-profillal, finom fogazású, Süllyesztett karváltóval, Lazításhoz vagy gyors meghúzáshoz nagy nyomatékátvitellel, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, reteszelőbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, kovácsolt, 9x12 mm-es nyomatékkulccsal vagy téglalap alakú fogantyúval való működtetéshez 9x12 mm, Kovácsolt, 9x12 mm-es nyomatékkulccsal vagy téglalap alakú fogantyúval való működtetéshez 9x12 mm

Cikkszámok

Cikkszám 4F240626
EAN 4002805933152
UBB 500632570700
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2827778
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.