text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring racsnis kulcs 9 x 12 17mm


Cikkszám 6J032220
Hosszúság (mm) 77.4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 77.4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 15.8
A fej magassága nagy (mm) 10.6
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Nagy fejszélesség (mm) 33.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82079099
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 6J032220
EAN 4002805933145
UBB 500632570544
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2827751
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.