Racsnis csavarkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
6P444014
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
Gedore Ring racsnis kulcs 9 x 12 13mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6P444014
Hosszúság (mm)
70.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
13
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
70.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
13
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
15.8
A fej magassága nagy (mm)
9
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
22
Nagy fejszélesség (mm)
25.7
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82079099
Model
Sukse
Type
Ring Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6P444014
EAN
4002805933121
UBB
500632570395
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2827743