text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring racsnis kulcs 9 x 12 10mm


Lapos gyűrűs racsni UD-profilú, finom fogazású, Süllyesztett karváltóval, Lazításhoz vagy gyors meghúzáshoz nagy nyomatékátvitellel, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, reteszelőbetét és zárószár mangánfoszfátozott, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, kovácsolt, 9x12 mm-es nyomatékkulccsal vagy téglalap alakú fogantyúval 9x12 mm, kovácso

Cikkszám 4G401296
Hosszúság (mm) 66.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 66.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 15.8
A fej magassága nagy (mm) 7.7
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Nagy fejszélesség (mm) 21
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Leírás

Lapos gyűrűs racsni UD-profilú, finom fogazású, Süllyesztett karváltóval, Lazításhoz vagy gyors meghúzáshoz nagy nyomatékátvitellel, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, reteszelőbetét és zárószár mangánfoszfátozott, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, kovácsolt, 9x12 mm-es nyomatékkulccsal vagy téglalap alakú fogantyúval 9x12 mm, kovácsolt, 9x12 mm-es nyomatékkulccsal vagy téglalap alakú fogantyúval 9x12 mm működtetéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 4G401296
EAN 4002805933138
UBB 500632570130
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2827735
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.