Nedtrain Oud
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
0H764128
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
Gedore Ring racsnis kulcs 18 x 19mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0H764128
Hosszúság (mm)
248
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
248
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
11
A fej magassága nagy (mm)
11.7
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
34.6
Nagy fejszélesség (mm)
36.3
Ratcsos modell
Igen
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0H764128
EAN
4010886890387
UBB
500642411499
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2306832