Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
7N083252
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
Gedore Ring racsnis kulcs 14 x 15mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7N083252
Hosszúság (mm)
197
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
14
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
197
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
14
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
9.4
A fej magassága nagy (mm)
9.8
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
28.2
Nagy fejszélesség (mm)
29.5
Ratcsos modell
Igen
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Vékony falú, UD-profil, Munkaszög: 7° 14x15 mm-ig, 6° 16x17 mm-től 18x19 mm-ig, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, reteszelőbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott, Forrón kovácsolt, A bevált GEDORE technológia új kombinációja: a 7-es számú kulcs stabil üreges tengelye és az U-20 racsnisok kifinomult mechanizmusa, A 7-es számú racsnis adapterrel kombinálva. 7 RA vagy 7 RB (kérjük, külön rendelje meg) a 7 RA vagy 7 RB kulcsot. 4 R (bit) racsnikként használható, A 7 RA vagy 7 RB adapterrel kombinálva (kérjük, külön rendelje meg) a 7 R kulcs (bit) racsnikként használható.
Cikkszámok
Cikkszám
7N083252
EAN
4010886890356
UBB
500642410814
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2306794