text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore reduktor KB6437


GEDORE különleges acél, pisztolyfém kivitel, GEDORE különleges acél, pisztolyfém kivitel

Cikkszám G2376.006.437
Hosszúság (mm) 138
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 40
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 63
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 138
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 40
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 63
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 6600
Árucikk kód 8466103800
Type Reducer

Leírás

GEDORE különleges acél, pisztolyfém kivitel, GEDORE különleges acél, pisztolyfém kivitel

Cikkszámok

Cikkszám G2376.006.437
EAN 4010886669976
UBB 203120578786
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6699700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.