text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore reduktor KB3721


GEDORE különleges acél, pisztolyfém kivitel, GEDORE különleges acél, pisztolyfém kivitel

Article number G2376.003.721
Hosszúság (mm) 95
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 25
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 40
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (mm) 95
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 25
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 40
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2500
Árucikk kód 8466103800
Type Reducer

Description

GEDORE különleges acél, pisztolyfém kivitel, GEDORE különleges acél, pisztolyfém kivitel

Article numbers

Article number G2376.003.721
EAN 4010886667644
UBB 203120577879
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6676410
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.