text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore reduktor KB3020


GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszám G2376.003.020
Hosszúság (mm) 31
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 31
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 10
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód 8466103800
Type Reducer

Leírás

GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2376.003.020
EAN 4010886626320
UBB 240122732318
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6263250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.