text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reduktor 2132 négyszöghajtás 1 inch négyszöghajtás 3/4 inch hosszúság 75 mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, kézi működtetésű dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 75
Hosszúság (mm) 75
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 75
Hosszúság (mm) 75
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 25
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 20
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 540
Model 2132
Type Reducer

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, kézi működtetésű dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2276.002.132
EAN 4010886618004
UBB 240120484920
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6180040

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.