Kiegészítők
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
5Y692251
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
Gedore Reducer KB 1930 négyszöghajtás 1/2 inch négyszöghajtás 3/8 inch
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5Y692251
Felületvédelem
Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
10
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán
Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
10
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán
Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
12
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Gedore
Type
Reducer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For power wrench insert with square drive in accordance with DIN 3121. ISO 1174. Shape F. G and H. Special steel. Manganese phosphatedDrive: 12.5 mm (1/2″) internal squareDrive: 10 mm (3/8″) external square
Cikkszámok
Cikkszám
5Y692251
EAN
4010886665039
UBB
500642526668
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
6650370