text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsnis csőkulcs 3300829


Cikkszám 7U372516
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 143
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 9
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 9
Fej szélessége nyitott végű (mm) 20
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 19.3
Fej magassága nyitott végén (mm) 5.4
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7.6
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Type Ratchet Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 7U372516
EAN 4060833008297
UBB 500694946772
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300829
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.