text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Racsnis kulcsok 3300828


Egyenes, 15°-ban beállított pofa, Matt szatén krómozott felület, Króm-vanádium acél, Króm-vanádium acél, Króm-vanádium acél

Cikkszám 6A819553
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 31
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 136
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 8
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 31
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 8
Fej szélessége nyitott végű (mm) 18
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 17.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 5.1
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Combination Ratchet Wrench

Leírás

Egyenes, 15°-ban beállított pofa, Matt szatén krómozott felület, Króm-vanádium acél, Króm-vanádium acél, Króm-vanádium acél

Cikkszámok

Cikkszám 6A819553
EAN 4060833008280
UBB 500694946517
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300828
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.