text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Forgatható karos racsni 3093 U-10 3/8 hüvelyk 32 fogas fordítókar 3093 U-10 3/8 hüvelyk 32 fogas fordítókar


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Süllyesztett karváltóval, Zár középső állásban: Ha a kart megfordítják, automatikusan beakad az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú működéshez, Nyomógombos kioldás, Visszafordítási szög 11,25 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Kézi működtetésű dugaszolóaljzathoz és tartozékokhoz négyszö

Cikkszám G2272.309.310
Szigetelt Nem
Magasság 30.2
Tömeg 288
Antimágneses Nem
Hosszúság 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 30.2
Tömeg 288
Antimágneses Nem
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Visszahajlási szög (°) 11
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Süllyesztett karváltóval, Zár középső állásban: Ha a kart megfordítják, automatikusan beakad az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú működéshez, Nyomógombos kioldás, Visszafordítási szög 11,25 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Kézi működtetésű dugaszolóaljzathoz és tartozékokhoz négyszöghajtással DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós reteszelés, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2272.309.310
EAN 4010886623695
UBB 240122065610
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6236950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.