text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Racsnis kulcsok 1/2

Cikkszám 0P776172
Szigetelt Nem
Magasság 21
Tömeg 510
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 275

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 21
Tömeg 510
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 275
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Ratchet

Leírás

Hatszöghajtással, A DIN 3122 szabványban előírt forgatónyomaték specifikáció túllépése, Kicsi, csepp alakú fej szűk helyekre, Finom fogazású (60 fog), karváltóval, Visszafordítási szög 6 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Kézi működtetésű foglalatokhoz, 19 SK számú hatszöggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 0P776172
EAN 4010886883389
UBB 500642423296
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 2219492
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.