Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
2C012772
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
Gedore racsnis kulcs 3300845
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél
Teljes leírás
Cikkszám
2C012772
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
917
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
425
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
27
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
917
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
27
Fej szélessége nyitott végű (mm)
65
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
60
Fej magassága nyitott végén (mm)
13.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
17
Ratcsos modell
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Type
Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél
Cikkszámok
Cikkszám
2C012772
EAN
4060833008457
UBB
500694949909
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300845