text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
8T559029
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
Gedore racsnis kulcs 3300844
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8T559029
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
565
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
357
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
27
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
565
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
27
Fej szélessége nyitott végű (mm)
55.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
52
Fej magassága nyitott végén (mm)
12.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
15
Ratcsos modell
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8T559029
EAN
4060833008440
UBB
500694949743
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300844