Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
6Z282727
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
Gedore racsnis kulcs 3300843
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél
Teljes leírás
Cikkszám
6Z282727
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
453
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
324
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
24
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
453
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
24
Fej szélessége nyitott végű (mm)
51.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
47.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
11
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
14.5
Ratcsos modell
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Egyenes, 15°-ra állított pofa, matt szatén krómozott felület, króm-vanádium acél, króm-vanádium acél
Cikkszámok
Cikkszám
6Z282727
EAN
4060833008433
UBB
500694949586
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300843