text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore racsnis kulcs 3300842


Article number 0C782939
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 326
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (m) 285
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 22
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 326
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 22
Fej szélessége nyitott végű (mm) 45.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 42
Fej magassága nyitott végén (mm) 10.2
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 13
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Type Ratchet Spanner

Article numbers

Article number 0C782939
EAN 4060833008426
UBB 500694949339
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  3300842
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.